Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU228-E-XL-MCA-P5-C3

Roulement

Voir les informations techniques
Références
FAG :NU228-E-XL-MCA-P5-C3
Rubix :0255-1523199
Fabricant :0964088040030
EAN :4064327734006
Résumé technique
Largeur42 mm
Jeu Radialc3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUE NU228 P5 C3 140X250X42


Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Ce roulement à rouleaux cylindriques FAG de la gamme X-Life combine une forte capacité de charge radiale, une précision de rotation élevée et une conception séparable adaptée aux contraintes industrielles. Il s’intègre efficacement dans les ensembles mécaniques soumis à des vitesses élevées et à des variations thermiques.

Décryptage :
- NU : bague extérieure avec deux épaulements et bague intérieure sans épaulement, autorisant un déplacement axial libre dans les deux sens sans reprise de charge axiale.
- E : géométrie interne modifiée pour augmenter la capacité de charge radiale.
- XL : label X-Life avec amélioration des surfaces de contact, charge dynamique accrue (jusqu'à + 18 %) et durée de vie prolongée (jusqu'à + 70 %).
- MCA : cage en laiton monobloc guidée par la bague extérieure, adaptée aux contraintes thermiques.
- P5 : classe de précision élevée avec tolérances dimensionnelles et géométriques resserrées.
- C3 : jeu radial interne supérieur au standard pour compenser ajustements serrés et dilatations thermiques.

Caractéristiques :
La configuration à une rangée de rouleaux cylindriques du roulement FAG permet de supporter des charges radiales élevées tout en maintenant une bonne stabilité en rotation. L’absence d’épaulement sur la bague intérieure autorise le déplacement axial libre de l’arbre dans les deux directions, ce qui correspond aux montages en palier libre. Cette architecture ne reprend pas de charge axiale. Lisse, la bague intérieure peut être dissociée du reste du roulement. Lors des opérations de maintenance, elle peut rester serrée sur l’arbre tandis que les autres éléments sont maintenus dans le logement. Ce principe simplifie le démontage : aucun extracteur n'est alors nécessaire.

La version E repose sur une géométrie interne retravaillée qui augmente la capacité de charge radiale par rapport à une version standard. Le concept X-Life améliore l’état de surface des zones de contact entre rouleaux et chemins de roulement. La répartition des charges est plus homogène, ce qui limite les concentrations de contraintes et réduit les frottements.

La cage MCA en laiton monobloc, guidée par la bague extérieure, assure une bonne tenue en température et une résistance adaptée aux environnements industriels. La classe de précision P5 réduit les écarts géométriques et améliore la régularité de rotation. Le jeu radial C3 compense les effets des ajustements serrés et des dilatations thermiques en service.

Entretien :
Ce roulement est ouvert et ne dispose pas d’étanchéité intégrée. Le choix du lubrifiant doit être adapté aux conditions de fonctionnement, en tenant compte de la vitesse, de la charge et de la température. Un graissage insuffisant accélère l’usure des chemins de roulement, tandis qu’un excès de lubrifiant peut provoquer un échauffement.
L’absence de protection impose de maîtriser les contaminations externes et de nettoyer les éléments roulants en cas de pollution avérée.

La surveillance en service repose sur plusieurs indicateurs. Une élévation de température peut révéler un défaut de lubrification ou un désalignement. Le jeu C3 permet d’absorber les dilatations thermiques, mais ne remplace pas un suivi régulier. L’apparition de vibrations ou de bruit anormal doit conduire à une inspection rapide des surfaces de roulement.

Avantages clés :
- Réduit les temps d’intervention grâce à une conception séparable qui limite les opérations d’extraction.
- Améliore la durée de fonctionnement avec le concept X-Life et une meilleure répartition des charges.
- Maintient la stabilité de rotation dans les applications sensibles grâce à la précision P5.
- Limite les risques liés aux dilatations thermiques via un jeu radial adapté.
- Favorise un fonctionnement plus régulier en réduisant les frottements internes.
- S’intègre dans des montages compacts grâce à une capacité de charge radiale élevée.

Applications :
Le roulement à rouleaux cylindriques FAG est utilisé dans les montages en palier libre, où le déplacement axial de l’arbre doit être absorbé sans contrainte interne. Dans les moteurs électriques, il est généralement positionné côté libre afin de gérer les dilatations thermiques tout en assurant une rotation stable.
Les réducteurs et multiplicateurs de vitesse exploitent cette configuration pour supporter des charges radiales élevées tout en facilitant les opérations de maintenance. La conception séparable permet d’intervenir sans démontage complet de l’ensemble, ce qui réduit les temps d’arrêt.

Dans les machines-outils et équipements de production à tolérances serrées, la classe de précision P5 contribue à la régularité du mouvement et à la répétabilité des opérations. La réduction du faux-rond limite les défauts d’usinage, améliore la qualité des pièces produites et réduit les taux de rebut. Dans les applications telles que les lignes de transformation du papier, du textile ou de l’impression, cette précision favorise un défilement homogène des matériaux et évite les défauts visuels liés aux variations de rotation.

Informations techniques


Attributs
Largeur42 mm
Jeu Radialc3
Charge statique de base, radiale - C0r510000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr460000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,74 HT
/ unité
1 018,49 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h