Roulement rigide à billes SNR S6007EEFD, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

SNR :S6007EEFD
Rubix :0302-1517120
EAN :3413522150189
RLT A BILLES INOX S6007EEFD JOINTS BLEUS SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES INOX S6007EEFD JOINTS BLEUS SNR


Ce roulement en acier inoxydable se distingue par sa conception compacte et fiable, pensée pour les environnements industriels exigeants. Il répond aux besoins des applications où la protection contre l'humidité et les contaminants est essentielle. Grâce à ses joints de contact sur les deux faces et sa graisse alimentaire certifiée, ce roulement rigide à billes combine hygiène, durabilité et performance. Il constitue une solution optimale pour ceux qui recherchent un roulement à billes durable, silencieux et à faible maintenance.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est conçu pour offrir une excellente résistance à la corrosion, grâce à sa composition en acier inoxydable. Il est équipé de deux joints à contact en NBR, qui protègent efficacement contre les infiltrations de poussière, d'eau ou de graisses. Sa conception avec jeu radial standard garantit une bonne stabilité en fonctionnement et une répartition homogène de la charge. Le produit est pré-lubrifié avec une graisse spécialement formulée pour les environnements alimentaires, conforme aux normes Halal, Kasher et certifiée NSF.

Entretien :
Ce roulement rigide à billes ne nécessite aucun entretien grâce à sa lubrification d'usine. La graisse alimentaire, dosée avec précision, assure une protection durable dans des conditions normales d’utilisation. Les joints d’étanchéité permettent de maintenir le lubrifiant à l’intérieur et d’empêcher les contaminants d’y pénétrer. Il est recommandé de respecter les limites de vitesse, de charge et de température pour garantir une longue durée de vie sans relubrification.

Etanchéité :
Le roulement est doté de joints à lèvre en caoutchouc NBR sur les deux faces. Ces joints frottants assurent une barrière efficace contre les projections de liquides et les particules. Le matériau nitrile est résistant aux huiles, graisses et conditions humides. Cette étanchéité renforce la protection du lubrifiant et améliore la durabilité du produit. En contrepartie, le frottement génère un couple résistant plus élevé et limite la vitesse maximale admissible. Cette configuration est donc idéale dans les environnements poussiéreux ou humides.

Informations sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, un acteur majeur dans le domaine de la transmission de puissance. Présente dans plus de 20 pays, SNR propose des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Sa mission : offrir des produits fiables, performants et faciles à intégrer. Grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de fabrication constante, la marque accompagne les professionnels depuis plus de 100 ans.

Avantages clés :
• Aucune relubrification nécessaire grâce à la graisse longue durée
• Excellente résistance à la corrosion avec acier inoxydable
• Joints NBR renforcés pour étanchéité maximale
• Silencieux et fiable en rotation modérée
• Jeu radial standard pour un alignement optimal
• Certifié pour contact alimentaire (NSF, Halal, Kasher)

Applications :
Ce roulement à billes est parfait pour les secteurs où l’hygiène, la fiabilité et la résistance à la corrosion sont critiques. Il est largement utilisé dans l’industrie agroalimentaire, pour les convoyeurs, machines de conditionnement et lignes de transformation. Il convient également au secteur médical, où l’absence d’entretien est un atout, et dans les environnements marins exposés à l’humidité et au sel. Sa conception fermée et pré-lubrifiée garantit une longue durée de vie dans toutes ces conditions.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Cageacier inoxydable
47,86 HT
/ unité
57,43 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.