Roulement rigide à billes Zen P6001-SB, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :P6001-SB
Rubix :8205-1411185

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : ROULEMENT EN PLASTIQUE P6001-SB
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 118 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € HT
/ unité
7,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h