Roulement rigide à billes Zen F61801-2Z, Diamètre extérieur : 21 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :F61801-2Z
Rubix :8205-1411476

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT F61801-2Z
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 21 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | thinsection |
| Vitesse limite | 33000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1041 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1915 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 € HT
/ unité
3,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h