Roulement de précision / de broche NSK 7201BEAT85, Diamètre intérieur : 12 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :7201BEAT85
Rubix :0294-1016045
Fabricant :7201BEAT85 N
EAN :00029176642616
ROULEMENT A BILLES 7201 BEAT85 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7201 BEAT85 NSK



NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex puisqu'une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.

Les roulements à billes à contact oblique sont des roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.

Points forts

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Applications

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Série7201b..
Cagepolyamide
Précisionp0
24,96 HT
/ unité
29,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.