Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Ewellix LBCR 25 D-2LS

Ewellix Roulements à billes linéaires LBCR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ewellix :LBCR 25 D-2LS
Rubix :5371-1126446
Fabricant :LBCR 25 D-2LS
EAN :4064329142564
DOUILLE A BILLES LBCR 25D-2LS

Résumé technique

Sériestandard serie iso 3
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE A BILLES LBCR 25D-2LS


Le roulement à billes linéaire (communément appelé douille à billes, coussinet à billes ou guidage sur arbre) est constitué d'une cage en polymère avec des segments de pistes en acier trempé pour guider les ensembles de billes à l'intérieur de tout le système. La recirculation des billes permet d'obtenir une course illimitée pour un mouvement à faible frottement. Les douilles à billes Ewellix, , sont disponibles en deux plages de conception : la série 1 compacte (LBBR) et la série 3 haute résistance (LBC), conçues en conformité avec la norme ISO 10285. La large gamme de produits inclut des roulements, paliers, arbres et accessoires complémentaires pouvant être utilisés pour construire des systèmes de guidage linéaire simples et économiques pour une grande variété d'applications. Lubrification pour roulements à billes linéaires: Les unités et douilles à billes Ewellix, , pour des diamètres d'arbre de 6 mm et plus, sont pré-lubrifiés à l'usine. Grâce à la quantité de graisse appliquée et à l'utilisation de joints à double lèvre (2LS), de nombreuses applications ne nécessiteront aucune relubrification car, dans ces cas, l'intervalle de relubrification théorique dépasse la durée de vie des roulements. Ces roulements linéaires sont lubrifiés avec de la graisse haute performance LGEP2.
Linear ball bearing with 2 seals, closed design

Points forts

Les roulements à billes linéaires Ewellix ainsi que les boîtiers, unités et accessoires associés sont des composants mécaniques adaptés à des guidages linéaires économiques et simples dans un large domaine d'application. Les roulements à billes linéaires Ewellix sont bien connus sur le marché et ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications exigeantes. La qualité des produits, la haute disponibilité et la longue durée d'utilisation rendent possibles des solutions efficaces et rentables. Interchangeabilité selon DIN ISO 10285 pour les séries de dimensions 1 et 3

Informations techniques


Attributs
Sériestandard serie iso 3
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur40 mm
Longueur58 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièreacier
Charge statique de base C3350 N
Charge dynamique de base C03350 N
Nombre de rangées de billes6
126,39 € HT
/ unité
151,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h