Roulement rigide à billes NSK 6206VVC3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement rigide à billes à haute température série 6200

Voir les informations techniques

Références

NSK :6206VVC3
Rubix :0294-1095562
EAN :00029176014512
RLT A BILLES 6206 ETANCHE C3 JT SS CONTACT 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6206 ETANCHE C3 2 JOINTS SANS CONTACT 30X62X16


Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures. Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, non-contact plastic seal on both sides of the bearing, bearing play C3

Points forts

Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.

Applications

Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6206..
Cageacier
Vitesse limite11000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
20,99 HT
/ unité
25,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.