Roulement rigide à billes NSK 6205VVC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement rigide à billes à haute température série 6200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6205VVC3
Rubix :0294-1074543
EAN :00029176014369




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 ETANCHE C3 2 JOINTS SANS CONTACT 25X52X15
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, non-contact plastic seal on both sides of the bearing, bearing play C3
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6205.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7850 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,06 € HT
/ unité
19,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours