Roulement rigide à billes NSK 6208C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement rigide à billes à haute température série 6200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :6208C3
Rubix :0294-1015344
Fabricant :6208C3 N
EAN :00029176014772


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6208 C3 40X80X18
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, clearance C3
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6208.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 8500 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,29 € HT
/ unité
17,15 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours