Roulement rigide à billes NSK 6900, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulement rigide à billes 69

Voir les informations techniques

Références

NSK :6900
Rubix :0294-1015919
EAN :00029176030505
RLT A BILLES 6900 10X22X6

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6900 10X22X6


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Single-row thin section bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur6 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcm
Série6900..
Cageacier
Vitesse limite32000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1270 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2700 N
15,63 HT
/ unité
18,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.