Roulement rigide à billes FAG 6316-MA-C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement rigide à billes 63

Voir les informations techniques

Références

FAG :6316-MA-C3
Rubix :0255-1022504
Fabricant :0384057250030
EAN :4012801280907
RLT A BILLES 6316 C3 CAGE MASSIVE 80X170X39

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6316 C3 CAGE MASSIVE 80X170X39


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa cage massive en laiton, guidée sur la bague extérieure, qui assure une stabilité accrue et une meilleure résistance aux chocs. Son jeu radial interne C3 permet d'atteindre des vitesses élevées et lui offre une bonne tolérance aux dilatations thermiques. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il offre une grande polyvalence d'utilisation.

Caractéristiques :
Ce roulement à une rangée de billes est doté d'une cage en laiton massif, guidée sur la bague extérieure, ce qui améliore sa robustesse et sa durabilité. Le jeu radial interne C3 limite la friction, favorisant ainsi des vitesses élevées tout en améliorant la tolérance aux dilatations thermiques. Sa conception ouverte simplifie le montage, garantissant une intégration rapide et efficace. Conçu pour supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées dans les deux sens, il est adapté à une variété d'applications industrielles.

Entretien :
L'absence de joints d'étanchéité sur ce roulement nécessite une attention particulière à la lubrification. Il est essentiel de maintenir une lubrification adéquate, que ce soit par graissage ou huilage, en fonction des conditions d'utilisation. Des inspections régulières des paramètres clés, tels que le bruit, la température, la lubrification et les vibrations sont recommandées pour détecter rapidement toute anomalie ou signe de dysfonctionnement. En cas de signes d'usure ou de défaillance, un remplacement rapide est conseillé pour éviter des dommages supplémentaires à l'équipement. Lors des opérations de maintenance, il est crucial de maintenir un environnement propre pour réduire les risques de contamination.

Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints d'étanchéité, ce qui signifie qu'il n'offre aucune protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière, les particules ou les liquides. En raison de cette absence de protection, il est exposé à son environnement, ce qui peut entraîner l'intrusion de saletés et de débris, ainsi que des fuites de lubrifiant. Il est donc principalement utilisé dans des applications où les conditions de fonctionnement sont propres et contrôlées. Sa conception ouverte facilite cependant l'accès pour l'entretien.

Informations sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l'industrie et l'automobile. Forte d'un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité.

Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Facilité de montage grâce à sa conception ouverte.
- Cage en laiton massif offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations.
- Jeu radial interne C3 permettant une tolérance accrue aux dilatations thermiques.
- Adapté aux applications à haute température et à haute vitesse.

Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques et les pompes industrielles, où des performances fiables à haute température sont essentielles. Il convient également aux ventilateurs et aux machines-outils, tels que les fraiseuses ou les perceuses, nécessitant une précision et une gestion thermique à grande vitesse. Dans les systèmes de convoyage et de manutention, comme les bandes transporteuses et les ascenseurs, ce roulement assure une durabilité lors de cycles d'opérations prolongés. De plus, il est utilisé dans les industries agroalimentaire et maritime, ainsi que dans les équipements agricoles et les machines à papier, où la robustesse et la tolérance aux dilatations thermiques sont requises.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..
Cagelaiton
650,49 HT
/ unité
780,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (37) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.