Roulement rigide à billes FAG 6213-M, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement rigide à billes 62

Voir les informations techniques

Références

FAG :6213-M
Rubix :0255-1015421
Fabricant :0191046500000
EAN :4012801277105
RLT A BILLES 6213 CAGE MASSIVE 65X120X23

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6213 CAGE MASSIVE 65X120X23


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes de marque FAG est doté d'une cage en laiton qui lui assure une grande stabilité mécanique, une résistance aux chocs et une excellente capacité de charges radiales et axiales, dans les deux sens. Sa conception ouverte facilite le montage et l'entretien, offrant une solution durable et performante pour les applications industrielles.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes intègre une cage en laiton qui lui confère une résistance accrue aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne à des vitesses élevées grâce à sa faible friction interne et son jeu radial standard, garantissant un mouvement fluide. Adapté aux environnements propres et contrôlés, il nécessite une lubrification régulière pour préserver ses performances. Sa robustesse permet de gérer des charges radiales importantes et des charges axiales modérées tout en maintenant une répartition uniforme des efforts sur les éléments roulants.

Entretien :
Ce roulement doit être lubrifié régulièrement avec une graisse ou une huile de qualité, en fonction des conditions d'utilisation. Une inspection périodique des niveaux de bruit, de la température et des vibrations est recommandée pour détecter tout signe d'usure. En cas de contamination par des particules ou de la poussière, un nettoyage minutieux est nécessaire pour éviter toute détérioration. Lors du montage et du démontage, un environnement propre est essentiel pour limiter les risques de contamination.

Etanchéité :
Ce roulement à billes est dépourvu de joints d'étanchéité, ce qui le rend plus exposé aux contaminants extérieurs, tels que la poussière ou l'humidité. Son utilisation est préférable dans des environnements propres et contrôlés. L'absence de joints facilite l'accès pour l'entretien et améliore le refroidissement, mais impose une vigilance accrue sur la lubrification et le nettoyage pour préserver ses performances.

Information sur la marque :
FAG, filiale du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage de haute précision. L'innovation et la maîtrise des matériaux sont au cœur de ses développements, garantissant des produits performants et durables. Son savoir-faire s'adresse aux secteurs industriels et automobiles, où la fiabilité et la robustesse sont essentielles.

Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Fonctionnement fluide grâce à une friction réduite ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la lubrification ;
- Cage en laiton offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations ;
- Adapté aux applications à vitesse élevée.

Applications :
Ce roulement à billes est utilisé dans de nombreuses applications industrielles. Il est idéal pour les boîtes de vitesses, les compresseurs et les systèmes de convoyage, où sa stabilité dimensionnelle assure un fonctionnement efficace. Il trouve aussi sa place dans les turbines, les moteurs d'avion et les machines industrielles lourdes, où il doit supporter des charges importantes et des vibrations modérées. Son utilisation est répandue dans l'industrie de l'énergie et de la métallurgie, garantissant une fiabilité optimale dans des conditions exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62
Matièreacier
Cagelaiton
287,14 HT
/ unité
344,57 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.