Roulement de précision / de broche FAG XCS7010-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :XCS7010-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1484725
Fabricant :0385604610000
EAN :4026677451286


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION XCS7010 E T P4S UL FAG
Roulements de broche grande vitesse XCS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°avec billes en céramique, joint à lèvre des deux côtés, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Série | xcs70..-e-t-p4s |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 132,12 € HT
/ unité
1 358,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours