Roulement de précision / de broche FAG HSS7011-E-T-P4S-DUL, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7011-E-T-P4S-DUL
Rubix :0255-1301540
Fabricant :0384401720000
EAN :4012801490139


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7011E T.P4S.DUL FAG
Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 053,99 € HT
/ unité
1 264,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours