Roulement de précision / de broche FAG B71920-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 20 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B71920-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301553
Fabricant :0387377790000
EAN :4026677597380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71920C.2RSD.T.P4S.UL FAG
Roulements de broche B719..-C-2RSD coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B719..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 45000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 60000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 220,06 € HT
/ unité
1 464,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours