Roulement de précision / de broche FAG B7003-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7003-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256232
Fabricant :0191499130000
EAN :4026677498625


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7003C.2RSD.T.P4S.UL FAG
Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,55 € HT
/ unité
268,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours