Roulement de précision / de broche NSK 7209CTRSUMP3, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7209CTRSUMP3
Rubix :0294-1289106
Fabricant :7209CTRSUMP3 N
EAN :00029176618635




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7209CTRSUMP3 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7209c.. |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 28800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,61 € HT
/ unité
383,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours