Roulement de précision / de broche NSK 7206CTRDULP3, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :7206CTRDULP3
Rubix :0294-1095816
Fabricant :7206CTRDULP3 N
EAN :00029176617355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7206CTRDULP3 - LA PAIRE NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Spindle bearing Set (set = 2 pieces) Nsk
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7206c.. |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,60 € HT
/ paire
435,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h