Roulement de précision / de broche FAG B71944-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 220 mm | Diamètre extérieur : 300 mm | Largeur : 38 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques
Références
FAG :B71944-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1434324
Fabricant :0191556620000
EAN :4012801459273
ROULEMENT PRECISION B71944-E-T-P4S-UL FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71944-E-T-P4S-UL FAG


Spindle bearing B719. -E, adjusted, pair or set, pressure angle α = 25 °, reduced tolerances
Roulement de broche B719..-E, apparié, angle de contact α = 25°, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Diamètre extérieur300 mm
Largeur38 mm
Etancheitéouvert
Sérieb719..-e-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r192000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr212000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 636,83 HT
/ unité
5 564,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.