Roulement de précision / de broche FAG B7008-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques
Références
FAG :B7008-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256180
Fabricant :0385263600000
EAN :4026677121189
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7008C.2RSD.T.P4S.UL FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7008C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20900 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,89 HT
/ unité
424,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.