Roulement de précision / de broche SKF 71910 ACDGA/P4A, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 12 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :71910 ACDGA/P4A
Rubix :0301-1024971
Fabricant :44989
EAN :7316570829297
RLT PRECISION P4A 71910 ANG 25 L'UNITE PRECH. FAIBLE

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 71910 ANG 25 L'UNITE PRECH. FAIBLE


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Série71910
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r9800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
297,17 € HT
/ unité
356,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.