Roulement de précision / de broche FAG B71913-E-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 13 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B71913-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1301486
Fabricant :0397720200000
EAN :4026677633163


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71913E.2RSD.T.P4S.UM FAG
Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,65 € HT
/ unité
781,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours