Roulement de précision / de broche FAG B7003-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7003-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256172
Fabricant :0191499800000
EAN :4026677498632
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7003E.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7003E.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B70..-E-2RSD courbés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B70..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-e-2rsd-t-p4s
Matièreacier
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r3350 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8200 N
225,71 € HT
/ unité
270,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.