Roulement de précision / de broche FAG B71911-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 13 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71911-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256208
Fabricant :0385780770000
EAN :4026677510396
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71911C.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B71911C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B719..-C-2RSD coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B719..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r14400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23500 N
366,95 € HT
/ unité
440,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.