Roulement de précision / de broche FAG B7012-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7012-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256165
Fabricant :0385530660000
EAN :4026677433664
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7012E.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7012E.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B70..-E-2RSD courbés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B70..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-e-2rsd-t-p4s
Matièreacier
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r22600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38000 N
424,09 € HT
/ unité
508,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.