Roulement de précision / de broche NSK 7206CTRSULP3, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7206CTRSULP3
Rubix :0294-1289093
Fabricant :7206CTRSULP3 N
EAN :00029176617393
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7206CTRSULP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7206CTRSULP3 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Série7206c..
Cagerésine phénolique
Précisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Charge statique de base, radiale - C0r14700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24200 N
185,47 € HT
/ unité
222,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.