Roulement de précision / de broche NSK 7311BEAT85SUCNB, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 29 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7311BEAT85SUCNB
Rubix :0294-1153070
Fabricant :7311BEAT85SUN N
EAN :00029176634130




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7311BEAT85SUC NB NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7311b.. |
| Cage | polyamide |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,07 € HT
/ unité
247,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h