Roulement de précision / de broche SKF 7215 CDGA/P4A, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7215 CDGA/P4A
Rubix :0301-1024916
Fabricant :45565
EAN :7316570538250
ROULEMENT PRECISION 7215CDGA P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7215CDGA P4A SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Série7215
Charge statique de base, radiale - C0r62000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr71500 N
719,32 HT
/ unité
863,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.