Roulement de précision / de broche FAG B71948-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 240 mm | Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 38 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B71948-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1434305
Fabricant :0191556970000
EAN :4012801459334


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71948-E-T-P4S-UL FAG
Spindle bearing B719. -E, adjusted, pair or set, pressure angle α = 25 °, reduced tolerances
Roulement de broche B719..-E, apparié, angle de contact α = 25°, tolérances restreintes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | b719..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 208000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 218000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 491,32 € HT
/ unité
6 589,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours