Roulement de précision / de broche SKF 7015 CD/P4A, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 20 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7015 CD/P4A
Rubix :0301-1024804
Fabricant :44586
EAN :7316570380071
RLT PRECISION P4A 7015 ANG 15 L'UNITE

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7015 ANG 15 L'UNITE


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Série7015
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52700 N
549,69 € HT
/ unité
659,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.