Roulement de précision / de broche FAG B71905-E-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 9 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B71905-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1416767
Fabricant :0387762510000
EAN :4026677653864


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71905-E-2RSD-T-P4S-UM FAG
Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 7600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,32 € HT
/ unité
243,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours