Roulement de précision / de broche FAG HS7012-C-T-P4S-DUL, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HS7012-C-T-P4S-DUL
Rubix :0255-1434913
Fabricant :0384408650000
EAN :4012801492027


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HS7012-C-T-P4S-DUL FAG
Les roulements X-life ultra ont été conçus pour répondre aux exigences maximales en matière de vitesse et de charge. Il s'agit de roulements hybrides dont les bagues sont fabriquées en Cronidur 30, un acier inoxydable à haute teneur en azote. Comparé à l'acier à roulement conventionnel 100Cr6, Cronidur 30 présente une structure nettement plus fine, ce qui garantit un fonctionnement plus froid et une pression de contact admissible plus élevée. Les essais de résistance à la fatigue du matériau ont dépassé les valeurs calculées dans une mesure telle qu'il peut être considéré comme pratiquement sûr dans le domaine d'application. Dans des conditions de frottement mixte, cet acier a également duré jusqu'à 10 fois plus longtemps que le matériau standard 100Cr6. Cet acier est également nettement supérieur aux aciers conventionnels pour roulements en termes de résistance à la compression hertzienne, de résistance à la corrosion et de dureté à chaud. Par rapport aux roulements conventionnels, la durée de vie prolongée des roulements X-life ultra contribue énormément à la réduction des coûts du système. En principe, toutes les conceptions de roulements de broche sont disponibles en tant que roulements X-life ultra. Pour tirer pleinement parti des performances des roulements X-life ultra, la structure entourant le palier doit être conçue de manière appropriée.
Roulements de broche HS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hs70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,11 € HT
/ paire
878,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours