Roulement de précision / de broche SKF 71922 ACDGA/P4A, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 20 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :71922 ACDGA/P4A
Rubix :0301-1025001
Fabricant :45139
EAN :7316570690668
ROULEMENT PRECISION 71922ACDGA P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 71922ACDGA P4A SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées. Offrant un appariement universel, ils peuvent être montés ensemble pour assurer une répartition de charge efficace, dans une plage de précharge prédéterminée, sans utilisation de cales d’épaisseur ou des dispositifs similaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Série71922
Charge statique de base, radiale - C0r68000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr58500 N
1 119,46 HT
/ unité
1 343,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.