Roulement de précision / de broche FAG HC7012-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HC7012-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301482
Fabricant :0205025750000
EAN :4012801484213
ROULEMENT PRECISION HC7012-C-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION HC7012-C-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur95 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Sériehc70..-c-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r14000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13400 N
650,39 € HT
/ unité
780,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.