Roulement de précision / de broche FAG B7014-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 20 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7014-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1413734
Fabricant :0191515350000
EAN :4026677138286


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : B7014-E-2RSD-T-P4S-UL 19151535000002 FAG
Roulements de broche B70..-E-2RSD courbés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B70..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,78 € HT
/ unité
608,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h