Roulement de précision / de broche FAG B71924-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 165 mm | Largeur : 22 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71924-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1487690
Fabricant :0191550340000
EAN :4026677558886
ROULEMENT PRECISION B71924-C-2RSD-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71924-C-2RSD-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche B719..-C-2RSD coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B719..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur22 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r59000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr76000 N
1 359,25 HT
/ unité
1 631,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.