Roulement de précision / de broche FAG B71924-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 165 mm | Largeur : 22 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B71924-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1491254
Fabricant :0217416700000
EAN :4026677558909


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71924-E-2RSD-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 56000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 443,78 € HT
/ unité
1 732,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours