Roulement de précision / de broche FAG HC7009-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 16 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HC7009-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301500
Fabricant :0384393870000
EAN :4012801484152
ROULEMENT PRECISION HC7009-C-T-P4S-UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION HC7009-C-T-P4S-UL FAG


Roulements de broche grande vitesse HC70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, avec billes en céramique, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Sériehc70..-c-t-p4s
Charge statique de base, radiale - C0r5200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12300 N
625,84 HT
/ unité
751,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.