Roulement de précision / de broche FAG B7018-C-T-P4S-DUM, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 24 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7018-C-T-P4S-DUM
Rubix :0255-1434157
Fabricant :0385452680000
EAN :4026677416179
ROULEMENT PRECISION B7018-C-T-P4S-DUM FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B7018-C-T-P4S-DUM FAG


Les roulements X-life ultra ont été conçus pour répondre aux exigences maximales en matière de vitesse et de charge. Il s'agit de roulements hybrides dont les bagues sont fabriquées en Cronidur 30, un acier inoxydable à haute teneur en azote. Comparé à l'acier à roulement conventionnel 100Cr6, Cronidur 30 présente une structure nettement plus fine, ce qui garantit un fonctionnement plus froid et une pression de contact admissible plus élevée. Les essais de résistance à la fatigue du matériau ont dépassé les valeurs calculées dans une mesure telle qu'il peut être considéré comme pratiquement sûr dans le domaine d'application. Dans des conditions de frottement mixte, cet acier a également duré jusqu'à 10 fois plus longtemps que le matériau standard 100Cr6. Cet acier est également nettement supérieur aux aciers conventionnels pour roulements en termes de résistance à la compression hertzienne, de résistance à la corrosion et de dureté à chaud. Par rapport aux roulements conventionnels, la durée de vie prolongée des roulements X-life ultra contribue énormément à la réduction des coûts du système. En principe, toutes les conceptions de roulements de broche sont disponibles en tant que roulements X-life ultra. Pour tirer pleinement parti des performances des roulements X-life ultra, la structure entourant le palier doit être conçue de manière appropriée.
Roulements de broche B70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Sérieb70..-c-t-p4s
Cageplastique
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r51000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr78000 N
1 285,20 € HT
/ paire
1 542,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.