Roulement de précision / de broche NSK 7206A5TRDUMP3, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7206A5TRDUMP3
Rubix :0294-1170484
Fabricant :7206A5TRDUMP3 N
EAN :00029176617232


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECIS.7206A5TRDUMP3 LA PAIRE NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Spindle bearing Set (set = 2 pieces) Nsk
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7206a5.. |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 23200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,78 € HT
/ paire
438,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h