Roulement à billes à contact oblique NSK 3208B-2RSTN, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3208B-2RSTN
Rubix :0294-1002354
Fabricant :3208B-2RSTN N
EAN :00029176421846
ROULEMENT A BILLES 3208 B2RSTN NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3208 B2RSTN NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série3208..
Cagepolyamide
Vitesse de référence5600 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r36500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48000 N
91,45 € HT
/ unité
109,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.