Roulement de précision / de broche FAG B7009-C-2RSD-T-P4S-DUL, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 75 mm | Largeur : 16 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7009-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix :0255-1301537
Fabricant :0387808010000
EAN :4026677661968
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7009C.2RSD.T.P4S.DUL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7009C.2RSD.T.P4S.DUL FAG


Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb70..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r14900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28000 N
931,54 € HT
/ unité
1 117,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.