Roulement de précision / de broche NSK 7209BEAT85, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7209BEAT85
Rubix :0294-1289104
Fabricant :7209BEAT85 N
EAN :00029176633669
ROULEMENT A BILLES 7209 BEAT85 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7209 BEAT85 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Série7209b..
Cagepolyamide
Précisionp0
57,89 HT
/ unité
69,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.