Roulement de précision / de broche NSK 7309BSUA14P6, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :7309BSUA14P6
Rubix :0294-1092353
Fabricant :7309BMPC N
EAN :00029176101960




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7309BSUA14P6 RLT POM.C.OBL API610 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité de charge (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuge, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7309b.. |
| Cage | acier |
| Précision | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,25 € HT
/ unité
264,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours