Roulement de précision / de broche NSK 7204A5TRSULP3, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7204A5TRSULP3
Rubix :0294-1289086
Fabricant :7204A5TRSULP3 N
EAN :00029176616723


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7204A5TRSULP3 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7204a5.. |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7750 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,77 € HT
/ unité
226,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours