Roulement de précision / de broche NSK 7202BEAT85, Diamètre intérieur : 15 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7202BEAT85
Rubix :0294-1016049
Fabricant :7202BEAT85 N
EAN :00029176633522




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7202 BEAT85 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7202b.. |
| Cage | polyamide |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,67 € HT
/ unité
30,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours