Roulement de précision / de broche NSK 7204BEAT85, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7204BEAT85
Rubix :0294-1093613
Fabricant :7204BEAT85 N
EAN :00029176633553
ROULEMENT A BILLES 7204 BEAT85 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7204 BEAT85 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Angular contact ball bearing NSK

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Série7204b..
Cagepolyamide
Précisionp0 (normal / abec 1)
29,81 € HT
/ unité
35,77 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.