Roulements à rotule sur rouleaux RHP 22218 EJW33C3
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :22218 EJW33C3
Rubix :0294-1023069


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22218 C3 CAGE ACIER 90X160X40
Les roulements à rotule sur rouleaux RHP peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un léger désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage et à l'usure malgré les vibrations, le désalignement et les chocs constants. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,30 € HT
/ unité
366,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h