Références
NTN :22316BD1
Rubix :0281-1017443
EAN :4547359270099




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22316 CAGE ACIER 80X170X58
Ce roulement auto-aligneur à deux rangées de rouleaux est conçu pour les applications de grandes dimensions et peut supporter des charges importantes tout en compensant les défauts d'alignement. Il se distingue par sa cage usinée en acier, sa conception ouverte, ainsi que sa capacité à fonctionner dans des environnements exigeants, même en cas de flexions d’arbre ou de déformations légères.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux offre une grande résistance aux charges radiales et axiales dans les deux directions. Grâce à sa conception de type B, il convient parfaitement aux équipements de grandes dimensions, avec une excellente répartition des efforts et une résistance mécanique accrue. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur l’arbre, sans accessoire additionnel. Le jeu radial standard assure un bon comportement thermique et un fonctionnement fluide à des vitesses modérées. Sa conception comprend une rainure annulaire et des trous de lubrification sur la bague extérieure, facilitant la relubrification et le maintien des performances dans la durée.
Entretien :
Ce roulement n’étant pas pré-lubrifié, un graissage régulier est essentiel pour préserver sa durée de vie. L’utilisation d’une graisse adaptée aux conditions d’utilisation — température, vitesse, environnement — est indispensable. Une surveillance périodique de la quantité et de la qualité du lubrifiant permet d’éviter l’usure prématurée. En cas de contamination, un nettoyage minutieux du logement et des composants externes est recommandé avant relubrification. Il est conseillé de maintenir une température stable lors du fonctionnement pour garantir une bonne stabilité dimensionnelle.
Etanchéité :
Ce roulement auto-aligneur est conçu sans joints d’étanchéité intégrés. Il est donc plus exposé aux contaminants comme la poussière ou l’humidité. Toutefois, sa conception ouverte facilite l’inspection et la maintenance. Pour compenser l’absence d’étanchéité interne, la présence de rainures et de trous de lubrification sur la bague extérieure permet d’assurer une relubrification efficace. Il est impératif de maintenir les zones environnantes propres lors de l’installation ou de la maintenance pour éviter l’intrusion de particules nuisibles.
Information sur la marque :
NTN est un acteur majeur du secteur des roulements, avec plus de 100 ans d’expertise. Présente dans plus de 30 pays, la marque conçoit des solutions de haute précision pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Sa mission : proposer des roulements durables, performants et innovants. NTN s’appuie sur une recherche continue et des sites de production certifiés pour garantir la qualité de ses produits à l’échelle mondiale.
Avantages clés :
- Conçu pour les applications de grandes dimensions ;
- Capacité d’auto-alignement pour compenser les défauts de montage ou les flexions d’arbre ;
- Grande résistance aux charges radiales et axiales grâce à ses deux rangées de rouleaux asymétriques ;
- Cage usinée en acier assurant une excellente tenue mécanique sous fortes contraintes ;
- Conception ouverte facilitant l’inspection, la maintenance et le relubrification en service ;
- Alésage cylindrique permettant un montage direct et rapide sans composants supplémentaires ;
- Comportement stable à haute température jusqu’à +200°C grâce à l’acier stabilisé.
Applications :
Ce roulement auto-aligneur est idéal pour les installations industrielles soumises à de fortes charges et à des conditions sévères. Il est particulièrement adapté aux broyeurs de ciment, laminoirs, réducteurs industriels de grande taille, systèmes de levage lourds, ou encore moteurs verticaux installés dans les infrastructures hydrauliques. Sa robustesse et sa capacité de compensation des défauts d’alignement en font un choix fiable pour les environnements à fort enjeu de performance et de durabilité.
Caractéristiques :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux offre une grande résistance aux charges radiales et axiales dans les deux directions. Grâce à sa conception de type B, il convient parfaitement aux équipements de grandes dimensions, avec une excellente répartition des efforts et une résistance mécanique accrue. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur l’arbre, sans accessoire additionnel. Le jeu radial standard assure un bon comportement thermique et un fonctionnement fluide à des vitesses modérées. Sa conception comprend une rainure annulaire et des trous de lubrification sur la bague extérieure, facilitant la relubrification et le maintien des performances dans la durée.
Entretien :
Ce roulement n’étant pas pré-lubrifié, un graissage régulier est essentiel pour préserver sa durée de vie. L’utilisation d’une graisse adaptée aux conditions d’utilisation — température, vitesse, environnement — est indispensable. Une surveillance périodique de la quantité et de la qualité du lubrifiant permet d’éviter l’usure prématurée. En cas de contamination, un nettoyage minutieux du logement et des composants externes est recommandé avant relubrification. Il est conseillé de maintenir une température stable lors du fonctionnement pour garantir une bonne stabilité dimensionnelle.
Etanchéité :
Ce roulement auto-aligneur est conçu sans joints d’étanchéité intégrés. Il est donc plus exposé aux contaminants comme la poussière ou l’humidité. Toutefois, sa conception ouverte facilite l’inspection et la maintenance. Pour compenser l’absence d’étanchéité interne, la présence de rainures et de trous de lubrification sur la bague extérieure permet d’assurer une relubrification efficace. Il est impératif de maintenir les zones environnantes propres lors de l’installation ou de la maintenance pour éviter l’intrusion de particules nuisibles.
Information sur la marque :
NTN est un acteur majeur du secteur des roulements, avec plus de 100 ans d’expertise. Présente dans plus de 30 pays, la marque conçoit des solutions de haute précision pour l’industrie, l’automobile et l’aéronautique. Sa mission : proposer des roulements durables, performants et innovants. NTN s’appuie sur une recherche continue et des sites de production certifiés pour garantir la qualité de ses produits à l’échelle mondiale.
Avantages clés :
- Conçu pour les applications de grandes dimensions ;
- Capacité d’auto-alignement pour compenser les défauts de montage ou les flexions d’arbre ;
- Grande résistance aux charges radiales et axiales grâce à ses deux rangées de rouleaux asymétriques ;
- Cage usinée en acier assurant une excellente tenue mécanique sous fortes contraintes ;
- Conception ouverte facilitant l’inspection, la maintenance et le relubrification en service ;
- Alésage cylindrique permettant un montage direct et rapide sans composants supplémentaires ;
- Comportement stable à haute température jusqu’à +200°C grâce à l’acier stabilisé.
Applications :
Ce roulement auto-aligneur est idéal pour les installations industrielles soumises à de fortes charges et à des conditions sévères. Il est particulièrement adapté aux broyeurs de ciment, laminoirs, réducteurs industriels de grande taille, systèmes de levage lourds, ou encore moteurs verticaux installés dans les infrastructures hydrauliques. Sa robustesse et sa capacité de compensation des défauts d’alignement en font un choix fiable pour les environnements à fort enjeu de performance et de durabilité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 3400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 522000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,11 € HT
/ unité
500,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h