Roulements à rotule sur rouleaux NTN 22210EMKW33C3
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 22000
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :22210EMKW33C3
Rubix :0281-1515037
Fabricant :22210EMKW33C3
EAN :3413521756689




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 50X90X23
Cage massive en laiton usiné, jeu radial C3, géométrie optimisée et technologie ULTAGE : ce roulement à rotule sur rouleaux de la marque NTN combine robustesse, stabilité et performance. Il est taillé pour les fortes charges, les vitesses élevées et les environnements extrêmes.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux sphériques est conçu pour supporter des charges élevées dans des conditions de fonctionnement intensif. Sa cage massive en laiton usiné, centrée sur les rouleaux, assure un guidage stable et réduit les frottements internes. L’absence d’épaulement central fixe et d'anneau de guidage améliore la circulation du lubrifiant et empêche tout risque de blocage lié à la dilatation thermique. Le jeu radial C3 absorbe efficacement ces dilatations pour maintenir la stabilité en rotation. Grâce à son alésage conique, le montage est facilité et assure un ajustement précis du serrage. Le profil enveloppant des alvéoles renforce la stabilité des rouleaux, même en présence de fortes sollicitations mécaniques. Cette configuration permet une meilleure répartition des charges internes, contribuant à réduire l’usure et à maintenir un niveau de performance élevé dans le temps.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux requiert un entretien rigoureux pour garantir sa performance dans le temps.
Recommandations :
- Graissage régulier par la rainure annulaire et les trous de lubrification (bague extérieure).
- Utilisation d’une graisse adaptée aux températures, charges et vitesses.
- Nettoyage systématique du logement avant graissage.
- Surveillance accrue dans les environnements humides ou poussiéreux.
Un mauvais graissage reste la principale cause d’usure prématurée.
Etanchéité :
Ce roulement à rouleaux sphériques est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cette configuration permet une inspection visuelle rapide et simplifie les opérations de maintenance. En contrepartie, l’absence de joints le rend plus vulnérable aux particules solides et à l’humidité. Il est donc essentiel de garantir un environnement de travail propre, et d’adopter une procédure de maintenance stricte et régulière.
Information sur la marque :
NTN est l’un des plus grands fabricants mondiaux de roulements, reconnu pour son exigence de qualité et son innovation continue. Fondée en 1918, la marque fournit des solutions fiables aux secteurs les plus exigeants comme l’aéronautique, l’automobile ou l’industrie lourde.
Avantages clés :
- Capacité de charge dynamique élevée grâce à une géométrie interne optimisée.
- Fonctionnement fiable à haute température (jusqu’à 200 °C).
- Réduction des échauffements et des vibrations en fonctionnement.
- Relubrification facilitée par la rainure annulaire et les trous de lubrification.
- Cage en laiton usiné avec propriétés autolubrifiantes pour une meilleure longévité.
- Alésage conique pour un montage précis et stable.
- Adapté aux environnements à fortes sollicitations mécaniques.
Applications :
Ce roulement à rotule est particulièrement adapté aux applications industrielles nécessitant une forte résistance mécanique et une bonne tenue thermique. Il est recommandé dans les machines de papeterie, les presses industrielles, les turbines hydrauliques ou encore les systèmes d’enroulement de câbles. Sa conception le rend également pertinent pour les équipements de la sidérurgie, où les charges élevées et les conditions extrêmes sont monnaie courante.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux sphériques est conçu pour supporter des charges élevées dans des conditions de fonctionnement intensif. Sa cage massive en laiton usiné, centrée sur les rouleaux, assure un guidage stable et réduit les frottements internes. L’absence d’épaulement central fixe et d'anneau de guidage améliore la circulation du lubrifiant et empêche tout risque de blocage lié à la dilatation thermique. Le jeu radial C3 absorbe efficacement ces dilatations pour maintenir la stabilité en rotation. Grâce à son alésage conique, le montage est facilité et assure un ajustement précis du serrage. Le profil enveloppant des alvéoles renforce la stabilité des rouleaux, même en présence de fortes sollicitations mécaniques. Cette configuration permet une meilleure répartition des charges internes, contribuant à réduire l’usure et à maintenir un niveau de performance élevé dans le temps.
Entretien :
Ce roulement à rouleaux requiert un entretien rigoureux pour garantir sa performance dans le temps.
Recommandations :
- Graissage régulier par la rainure annulaire et les trous de lubrification (bague extérieure).
- Utilisation d’une graisse adaptée aux températures, charges et vitesses.
- Nettoyage systématique du logement avant graissage.
- Surveillance accrue dans les environnements humides ou poussiéreux.
Un mauvais graissage reste la principale cause d’usure prématurée.
Etanchéité :
Ce roulement à rouleaux sphériques est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cette configuration permet une inspection visuelle rapide et simplifie les opérations de maintenance. En contrepartie, l’absence de joints le rend plus vulnérable aux particules solides et à l’humidité. Il est donc essentiel de garantir un environnement de travail propre, et d’adopter une procédure de maintenance stricte et régulière.
Information sur la marque :
NTN est l’un des plus grands fabricants mondiaux de roulements, reconnu pour son exigence de qualité et son innovation continue. Fondée en 1918, la marque fournit des solutions fiables aux secteurs les plus exigeants comme l’aéronautique, l’automobile ou l’industrie lourde.
Avantages clés :
- Capacité de charge dynamique élevée grâce à une géométrie interne optimisée.
- Fonctionnement fiable à haute température (jusqu’à 200 °C).
- Réduction des échauffements et des vibrations en fonctionnement.
- Relubrification facilitée par la rainure annulaire et les trous de lubrification.
- Cage en laiton usiné avec propriétés autolubrifiantes pour une meilleure longévité.
- Alésage conique pour un montage précis et stable.
- Adapté aux environnements à fortes sollicitations mécaniques.
Applications :
Ce roulement à rotule est particulièrement adapté aux applications industrielles nécessitant une forte résistance mécanique et une bonne tenue thermique. Il est recommandé dans les machines de papeterie, les presses industrielles, les turbines hydrauliques ou encore les systèmes d’enroulement de câbles. Sa conception le rend également pertinent pour les équipements de la sidérurgie, où les charges élevées et les conditions extrêmes sont monnaie courante.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Poids | 0,61 kg |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
| Vitesse limite | 7200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 117000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 125000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,82 € HT
/ unité
116,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours